text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby s válc. hl. vnitřním 6-hr a ozubením DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 vejárová M8X14


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 14 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info vejárová

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 14
P 1.25
s 6

Normy

BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 51051.080.014
EAN 8715494557009
UBB 500634394471
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.