text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby s válc. hl. vnitřním 6-hr a ozubením DIN ≈912 Nerezoceľ A2 70 vejárová M10X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 20 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info vejárová

Rozmery

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Normy

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
DIN ≈912
NF ≈E25-125
ISO ≈4762

Čísla materiálu

Položka č. 51051.100.020
EAN 8715494557528
UBB 500634395874
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.