text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub závitotvorný šestihran s límcem DIN 7500D DIN 7500 D Oceľ Pozinkované M10X30


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 125
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 30 mm
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M10
dc (max.) 22.1
k (max.) 9
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normy

DIN ≈7500-1-DE

Čísla materiálu

Položka č. 27000.100.030
EAN 8712423015869
UBB 500654317071
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.