Skrutky s polguľatou hlavou
51041
51041.060.010
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
Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a nákružkem ISO ≈7380-2 Nerezoceľ A2 M6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So šošovkovitou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
d-D
M6
dc (max.)
13.6
k (max.)
3.3
L (mm)
10
P
1
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7380-2
Čísla materiálu
Položka č.
51041.060.010
EAN
8715494278287
UBB
500574543111
UNSPSC
31162400