text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A4 M8X75


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.25
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 75 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 75
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Čísla materiálu

Položka č. 55501.080.075
EAN 8715494123914
UBB 500571728061
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.