Skrutky
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
55501
55501.060.055
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A4 M6X55
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
55 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
55
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
55501.060.055
EAN
8715494123853
UBB
500571727493
UNSPSC
31161612