text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A2 M5X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 0.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 90 mm
Threaded pitch (P) 0.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M5
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
L (mm) 90
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Čísla materiálu

Položka č. 51501.050.090
EAN 8715494109536
UBB 500571714442
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.