text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A2 M12X140


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1.75
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 140 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 140
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normy

ISO ≈8677
DIN ≈603

Čísla materiálu

Položka č. 51501.120.140
EAN 8715494109840
UBB 500571717585
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.