Skrutky
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
Skrutky
Skrutky s polguľatou hlavou
55501
55501.100.090
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
Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A4 M10X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P)
1.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
90 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
90
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈603
ISO
≈8677
Čísla materiálu
Položka č.
55501.100.090
EAN
8715494602488
UBB
500633435242
UNSPSC
31161612