text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s půlkulatou hlavou, čtvercovým krkem a závitem k hlavě DIN ≈603 Nerezoceľ A2 M6X75


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Threaded pitch (P) 1
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 75 mm
Threaded pitch (P) 1
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 75
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Čísla materiálu

Položka č. 51501.060.075
EAN 8715494109604
UBB 500571715191
UNSPSC 31161612

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.