Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
55040
55040.040.016
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
Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 7984 Nerezoceľ A4 M4X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
S tenkou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Rozmery
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Plný závit L ≤
20
k
2.8
L (mm)
16
P
0.7
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7984
Čísla materiálu
Položka č.
55040.040.016
EAN
8715494287616
UBB
500512315903
UNSPSC
31161605