text.skipToContent text.skipToNavigation

Špirálová ťažná pružina DIN 2097 Pružinová oceľ Pozinkované 2,25X22,0X100MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer 22
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 2.25 mm
Dĺžka 100 mm
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer 22
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Depending on availability the springs may be supplied with a German or English eye.

Rozmery

D (mm) 2.25
L (mm) 100

Normy

DIN 2097

Čísla materiálu

Položka č. 17902.247.100
EAN 8715492599162
UBB 950383009681
UNSPSC 31161901

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.