Poistné matice
55734
55734.100.001
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
Šestihranná samojistná matice s nákuržkem DIN ≈6926 Nerezoceľ A4 50 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M10
dc (max.)
21.8
h (max.)
13.5
P
1.5
s
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6926
Čísla materiálu
Položka č.
55734.100.001
EAN
8715494635141
UBB
500634473903
UNSPSC
31161716