Poistné matice
51734
51734.040.001
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
Šestihranná samojistná matice s nákuržkem DIN ≈6926 Nerezoceľ A2 50 M4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
dc (max.)
10
h (max.)
6.1
P
0.7
s
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6926
Čísla materiálu
Položka č.
51734.040.001
EAN
8715494558273
UBB
500634435712
UNSPSC
31161716