MAVE B.V.
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
Spojovacie matice
11411
11411.100.001
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
Šestihranná matice nízká s velkým závitem H=3xD Oceľ Zinkované ponorením M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.zväčšený
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Oversized hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6AZ and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6g before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.zväčšený
Rozmery
d-D
M10
m
30
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11411.100.001
EAN
8715494514286
UBB
500621922375
UNSPSC
31161727