Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
55018
55018.100.065
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
Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A4 70 M10X65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
65 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
65
P
1.5
s
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Položka č.
55018.100.065
EAN
8715494554961
UBB
500634448350
UNSPSC
31161620