text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M8X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 60 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 60
P 1.25
s 13

Normy

ISO ≈4162
DIN ≈6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Čísla materiálu

Položka č. 51018.080.060
EAN 8715494552042
UBB 500635895062
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.