Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
51018
51018.080.050
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
Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M8X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
50 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Položka č.
51018.080.050
EAN
8715494552035
UBB
500635894982
UNSPSC
31161620