text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M6X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 55 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 55
P 1
s 10

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921
EN ≈1665

Čísla materiálu

Položka č. 51018.060.055
EAN 8715494550840
UBB 500634388119
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.