text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M6X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 16 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 16
P 1
s 10

Normy

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 51018.060.016
EAN 8715494551854
UBB 500635893323
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.