text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M6X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 51018.060.012
EAN 8715494551069
UBB 500635893240
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.