BRAMMER
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
Spojovacie matice
51101
51101.300.060
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
Šesťhranná spojovacia matica, vysoká Nerezoceľ A2 50 M30X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
60 mm
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M30
L (mm)
60
m
60
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51101.300.060
EAN
8715494557368
UBB
500634588841
UNSPSC
31161727