Spojovacie matice
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
Spojovacie matice
51101
51101.160.050
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
Šesťhranná spojovacia matica, vysoká Nerezoceľ A2 50 M16X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
50 mm
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
L (mm)
50
m
50
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51101.160.050
EAN
8715494557269
UBB
500634588502
UNSPSC
31161727