BRAMMER
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
Spojovacie matice
51101
51101.120.030
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
Šesťhranná spojovacia matica, vysoká Nerezoceľ A2 50 M12X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
30 mm
Trieda
50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
L (mm)
30
m
30
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51101.120.030
EAN
8715494557139
UBB
500634588270
UNSPSC
31161727