text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 90 M10X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 16 mm
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozmery

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 16
P 1.5
s 15

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 01050.100.016
EAN 8715492019110
UBB 950351124165
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.