text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zúbkovanou podložkou DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M8X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 12 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 51014.080.012
EAN 8715494555838
UBB 500634385636
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.