text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou MF DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X1,50X50

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákružkem:
    • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
    • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
    • Podložka není nutná.

Rozmery

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.5
s 16

Normy

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665

Čísla materiálu

Položka č. 04135.120.050
EAN 8715493858183
UBB 955351424341
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.