Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky s prírubou
04135
04135.100.030
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
Šesťhranná skrutka s prírubou MF DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X1,25X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
30 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozmery
b (min.)
26
d-D
M10
dc (max.)
22.3
k (max.)
9.2
L (mm)
30
P
1.25
s
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Položka č.
04135.100.030
EAN
8715493858091
UBB
955351423434
UNSPSC
31161620