text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M8X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 35 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Čísla materiálu

Položka č. 01256.080.035
EAN 8715492040664
UBB 954351414527
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.