text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M12X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 45 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 45
P 1.75
s 16

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Čísla materiálu

Položka č. 01256.120.045
EAN 8715492040923
UBB 952351233954
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.