text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M10X30

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 30 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
DIN 6921

Čísla materiálu

Položka č. 01256.100.030
EAN 8715492040770
UBB 952351233129
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.