text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M6X50

technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 50 mm
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 50
P 1
s 10

Normy

ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
DIN 6921

Čísla materiálu

Položka č. 04132.060.050
EAN 8715492119933
UBB 954351300189
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.