Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04132
04132.120.070
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
Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X70
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
70 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Rozmery
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
70
P
1.75
s
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
DIN
6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Čísla materiálu
Položka č.
04132.120.070
EAN
8715492120151
UBB
954351301583
UNSPSC
31161620