Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01040
01040.200.080
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
Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M20X80X50,7
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
80 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
80
Lg (max.)
50.7
P
2.5
s
30
Tolerancia vrtákov ø
H7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
609
Čísla materiálu
Položka č.
01040.200.080
EAN
8715492018434
UBB
950351998279
UNSPSC
31161620