text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X45X25,7


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 45 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b:50mmL≤150mm 22.5
b (min.): L150mm 27.5
b:L≤50mm 20.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 45
Lg (max.) 25.7
P 1.75
s 18
Tolerancia vrtákov ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Položka č. 01040.120.045
EAN 8715492018175
UBB 950351992645
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.