text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M12X1,25

technické údaje

Priemer M12
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M12
h 12
P 1.25
s 19

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Čísla materiálu

Položka č. 12352.120.125
EAN 8715492577986
UBB 951355102389
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.