text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M10X1,25

technické údaje

Priemer M10
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M10
h 10
P 1.25
s 17

Normy

ISO 10512
NF E25-412
DIN 985

Čísla materiálu

Položka č. 12352.100.125
EAN 8715492577979
UBB 951355102207
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.