text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované |5| M42X1,50 (≠DIN)

technické údaje

Priemer M42
Trieda |5|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M42
h 42
P 1.5
s 65

Normy

NF E25-412
DIN 985
ISO 10512

Čísla materiálu

Položka č. 12320.420.150
EAN 8715492577580
UBB 950355121696
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.