text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované |10| M20X1,50


Položka č.
Priemer
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Normy

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Čísla materiálu

Položka č. 12360.200.150
EAN 8717077217010
UBB 500648365913
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.