text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Nerezoceľ A4 Gleitmo M10X1,00


Položka č.
Priemer
Značka FABORY
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Gleitmo
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Značka FABORY
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Gleitmo
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Normy

NF E25-412
DIN 985
ISO 10512

Čísla materiálu

Položka č. 55739.100.100
EAN 8715494272667
UBB 500571883809
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.