Poistné matice
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
Poistné matice
13190
13190.420.001
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová typ USN Oceľ Pozinkované M42
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
USN
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M42
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
USN
Info
Tyto samosvorné šestihranné matice SNEP by měly být používány v kombinaci se šrouby jakostní třídy ≤ 6.8.
Samosvorné šestihranné matice SNEP typ USN jsou k dispozici na vyžádání, do M80 (včetně).The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type USN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Rozmery
d-D
M42
m
42
P
4.5
s
65
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
13190.420.001
EAN
8715492581464
UBB
950355142155
UNSPSC
31161727