Poistné matice
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
Matice
Poistné matice
12912
12912.240.150
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová MF DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M24X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
FABORY
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Značka
FABORY
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M24
h (max.)
24
P
1.5
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2452
DIN
980-V
ISO
10513
NF
E25-410
Čísla materiálu
Položka č.
12912.240.150
EAN
8715492580344
UBB
950355901246
UNSPSC
31161727