text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica celokovová MF DIN 980V Oceľ Pozinkované 8 M10X1,25


Položka č.
Priemer
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M10
h (max.) 10
P 1.25
s 17

Normy

NEN 2452
DIN 980-V
ISO 10513
NF E25-410

Čísla materiálu

Položka č. 12912.100.125
EAN 8715492580276
UBB 950355886074
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.