Poistné matice
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
Poistné matice
13200
13200.060.001
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová H130-ESN Oceľ Pozinkované M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H130-ESN
Info
Tieto šesťhranné matice s predpätím SNEP musia byť použité v kombinácii so skrutkami triedy ≤ 8.8.
Special features of steel prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
These nuts can be used with bolts in property class 8.8 or lower.
Temperature resistant from -50 °C up to + 300°C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H130-ESN hexagon nuts:
Locking slot is placed at 2/3 of the nut height.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Rozmery
d-D
M6
m
7.8
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
13200.060.001
EAN
8715492581518
UBB
950355144540
UNSPSC
31161727