Špeciálne matice
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
Špeciálne matice
06060
06060.256.001
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
Šesťhranná pásová matica vysoká Ľahko obrobiteľná oceľ 1 InchX33
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
14
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6vysoký typ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1 Inch-14G
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Fine
Závitov na palec
14
Info
For corresponding track shoe bolts see Section 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6vysoký typ
Rozmery
m
33
s (mm)
38.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
06060.256.001
EAN
8715492544056
UBB
950355047602
UNSPSC
31161727