text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná nízka korunková matica s drážkou a jemným závitom DIN 979 Oceľ Nelegovaná 04 M30X2,00


Položka č.
Priemer
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M30
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Rozmery

d-D M30
m 24
n 7
P 2
s 46
Závlačka DIN 94 6.3

Normy

DIN 979

Čísla materiálu

Položka č. 12080.300.200
EAN 8715492576293
UBB 950355111531
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.