text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná nízka korunková matica s drážkou a jemným závitom DIN 979 Oceľ Nelegovaná 04 M22X1,50

technické údaje

Priemer M22
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.

Rozmery

d-D M22
m 18
n 5.5
P 1.5
s 32
Závlačka DIN 94 5

Normy

DIN 979

Čísla materiálu

Položka č. 12080.220.150
EAN 8715492576255
UBB 950355111127
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.