My Favorites
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
Matice s nákružkom
11610
11610.080.001
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
Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Oceľ Pozinkované 8 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.
Rozmery
d-D
M8
dc (max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-406
DIN
≈6923
ISO
≈4161
Čísla materiálu
Položka č.
11610.080.001
EAN
8715492573926
UBB
950355819414
UNSPSC
31161727