text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s ozubeným nákružkom DIN ≈6923 Oceľ Pozinkované 8 M5


Položka č.
Priemer
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s ozubeným nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem, podložka není nutná.
  • Ozubený okraj nákružku se vyznačuje vynikajícími samojistnými vlastnostmi.

Rozmery

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Normy

ISO ≈4161
NF ≈E25-406
DIN ≈6923

Čísla materiálu

Položka č. 11610.050.001
EAN 8715492573902
UBB 950355819257
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.