text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s nákružkom DIN 6923 Nerezoceľ A2 70 M5


Položka č.
Priemer
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info Speciální vlastnosti šestihranných matic s nákružkem:
  • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
  • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
  • Podložka není nutná.

Rozmery

d-D M5
dc (max.) 11.8
m (max.) 5
P 0.8
s 8

Normy

ISO 4161
DIN 6923
NF E25-406

Čísla materiálu

Položka č. 51108.050.001
EAN 8715492268860
UBB 950355814530
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.